品番 : EA920BE-31B
品名 : 650ml パーツクリーナー(強力・速乾型/30本)
仕様
メーカー | エーゼット | 型番 | Y010 |
---|---|---|---|
内容量 | 650ml | 原液量 | 500ml |
ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とし、バイクのシールチェーンにも使用できます。 | |||
非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用 | |||
逆さ噴射可能 | |||
速乾強力スプレー | |||
入数 | 30本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/08/27 12:11現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1557ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA920BE-31 650ml パーツクリーナー(強力・速乾型) |
EA920BE-31B 650ml パーツクリーナー(強力・速乾型/30本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
-31B:30本入り