詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920BE-4

品名 : 840ml ブレーキ&パーツクリーナー

仕様

メーカー イチネンケミカルズ 型番 000600
商品名 強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX 内容量 840ml(ビッグサイズ)
使用温度範囲 常温 透明
仕様 強力洗浄タイプ 用途 ・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
・金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
・チェーンの油汚れ落とし
・精密機器の洗浄
入数 1本
洗浄力が強いタイプ
ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、その他金属部品に付着した油汚れ、摩耗粉じんを洗い流します。
逆さ噴き可能
速乾性が強く金属部品の油分を素早く脱脂できます。
無色透明
有機溶剤中毒予防規則に該当しない毒性の低い化学洗浄剤です。
金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。
液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。
各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。
第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 588ml
〈有機則|非該当〉
健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品
〈PRTR|該当〉
環境に有害な化学物質を1%以上含む製品
1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品
※注意※
可燃性ですので通電中には使用しないでください。
ゴム、プラスチック、塗装面には液を多量にかけ過ぎないでください。
樹脂の種類により影響が出るものもあります。目立たない部分にてテストしてご使用してください。
追加説明
カタログ価格

940 (税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/07/30 20:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1509ページ

代替品

EA920BE-8
バリエーション一覧
EA920BE-4 840ml ブレーキ&パーツクリーナー
EA920BE-4B 840ml ブレーキ&パーツクリーナー(12本)
EA920BE-8 840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)
EA920BE-8B 840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型/12本)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top