品番 : EA920BE-4B
品名 : 840ml ブレーキ&パーツクリーナー(12本)
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 000600 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX | 内容量 | 840ml(ビッグサイズ) |
| 使用温度範囲 | 常温 | 色 | 透明 |
| 仕様 | 強力洗浄タイプ | 用途 | ・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄 ・金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄 ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの油汚れ落とし ・精密機器の洗浄 |
| 入数 | 12本 | ||
| 洗浄力が強いタイプ | |||
| ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、その他金属部品に付着した油汚れ、摩耗粉じんを洗い流します。 | |||
| 逆さ噴き可能 | |||
| 速乾性が強く金属部品の油分を素早く脱脂できます。 | |||
| 無色透明 | |||
| 有機溶剤中毒予防規則に該当しない毒性の低い化学洗浄剤です。 | |||
| 金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 | |||
| 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。 | |||
| ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。 | |||
| 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。 | |||
| 第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 588ml | |||
| ※注意※ 可燃性ですので通電中には使用しないでください。 ゴム、プラスチック、塗装面には液を多量にかけ過ぎないでください。 樹脂の種類により影響が出るものもあります。目立たない部分にてテストしてご使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/13 11:51現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1509ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※12本入

