品番 : EA920BE-8C
品名 : 840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型/24本)
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 000601 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 速乾パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX | 用途 | ・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄 ・金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄 ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの油汚れ落とし ・精密機器の洗浄 |
| 内容量 | 840ml(ビッグサイズ) | 使用温度範囲 | 常温 |
| 色 | 無色透明 | 仕様 | 最速速乾タイプ |
| 入数 | 24本 | 危険物分類 | 第4類第一石油類 危険等級Ⅱ |
| 有機溶剤中毒予防規則 | 非該当(該当しない毒性の低い化学洗浄剤) | PRTR法 | 非該当(環境有害物質1%未満) |
| 【性能】 ・金属部品の油分を素早く脱脂、洗浄(金属への腐食性なし) ・強力噴射ノズルで汚れを素早く除去し、制動効果を向上 ・逆さ噴射に対応 ・各種樹脂、ゴムへの影響が少ない |
|||
| 【使用上の注意】 ・通電厳禁:可燃性のため、通電中には絶対に使用しないでください。 ・素材への配慮:ゴム、プラスチック、塗装面には液を多量にかけ過ぎないでください。 ・事前テスト:樹脂の種類によっては影響が出る場合があるため、必ず目立たない部分でテストしてからご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 11:51現在) |
||||
| 商品入数 | 24 | 販売単位 | 箱 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
入数24本
