詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920BE-4C

品名 : 840ml ブレーキ&パーツクリーナー(24本)

仕様

メーカー イチネンケミカルズ 型番 000600
商品名 強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX 用途 ・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
・金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
・チェーンの油汚れ落とし
・精密機器の洗浄
内容量 840ml(ビッグサイズ) 使用温度範囲 常温
色 無色透明 仕様 強力洗浄・速乾タイプ
入数 24本 危険物分類 第4類第一石油類 危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則 非該当(該当しない毒性の低い化学洗浄剤) PRTR法 該当(環境有害物質1%以上含む)
【性能】
・金属部品の油分を素早く脱脂、洗浄(金属への腐食性なし)
・強力噴射ノズルで汚れを素早く除去し、制動効果を向上
・逆さ噴射に対応
・各種樹脂、ゴムへの影響が少ない
【使用上の注意】
・通電厳禁:可燃性のため、通電中には絶対に使用しないでください。
・素材への配慮:ゴム、プラスチック、塗装面には液を多量にかけ過ぎないでください。
・事前テスト:樹脂の種類によっては影響が出る場合があるため、必ず目立たない部分でテストしてからご使用ください。
追加説明
カタログ価格

24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 11:51現在)

商品入数 24 販売単位 箱
バリエーション一覧
EA920BE-4 840ml ブレーキ&パーツクリーナー
EA920BE-4B 840ml ブレーキ&パーツクリーナー(12本)
EA920BE-4C 840ml ブレーキ&パーツクリーナー(24本)
EA920BE-8 840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)
EA920BE-8B 840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型/12本)
EA920BE-8C 840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型/24本)
ウェブカタログ画像
入数24本
  • 入数24本

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top