詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920BE-41

品名 : 180g ブレーキ&パーツクリーナー(不燃性)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 6651F
内容量 180g 色 無色
主成分 フッ素溶剤
各種部品の油汚れの洗浄
エンジンルーム内の簡易洗浄
各種電子部品周りの洗浄
各種部品への影響、及び引火性が懸念される箇所の洗浄
引火点を持たず不燃性です。
第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄力です。
樹脂部品やゴム部品に悪影響を与えません。
追加説明
カタログ価格

5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/10 18:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1508ページ
バリエーション一覧
EA920BE-41 180g ブレーキ&パーツクリーナー(不燃性)
EA920BE-42 420g ブレーキ&パーツクリーナー(不燃性)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top