品番 : EA920BE-42
品名 : 420g ブレーキ&パーツクリーナー(不燃性)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 6651F |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 420g | 色 | 無色 |
| 各種部品の油汚れの洗浄 | |||
| エンジンルーム内の簡易洗浄 | |||
| 各種電子部品周りの洗浄 | |||
| 各種部品への影響、及び引火性が懸念される箇所の洗浄 | |||
| 引火点を持たず不燃性です。 | |||
| 第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄力です。 | |||
| 樹脂部品やゴム部品に悪影響を与えません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,170 円(税抜)/ 10,087 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 83 (2026/08/15 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1508ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920BE-41 180g ブレーキ&パーツクリーナー(不燃性) |
| EA920BE-42 420g ブレーキ&パーツクリーナー(不燃性) |
