品番 : EA920DE-13
品名 : 200ml ステンレスコート(耐熱用)
仕様
| 型番 | SIL-200A | 内容量 | 200ml |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -62~650℃ | 色 | シルバー |
| 仕様 | 耐熱用 | 用途 | 耐熱温度が650℃なので、主に乾燥炉の内面、焼却炉等の煙導、排ガスのダクト面等にも使用可能。熱酸化腐食防止に適しています。 |
| 防食・防錆・耐候性に効果抜群 | |||
| 金属・プラスチック・PVC・木・石・コンクリート等あらゆる素材に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/01 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920DE-2 200ml ステンレスコート(スパーブライト) |
| EA920DE-13 200ml ステンレスコート(耐熱用) |
