品番 : EA920DE-2
品名 : 200ml ステンレスコート(スパーブライト)
仕様
| 型番 | SB-200A | 内容量 | 200ml |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -40~110℃ | 色 | 銀 |
| 仕様 | 装飾用 | 用途 | ヘアーラインや鏡面など装飾性の高い仕上げに。ステンレス材と同様の仕上がりで、ステンレスの溶接焼けの補修にも最適。 |
| 耐蝕性と耐候性、防錆効果さらに装飾性(ステンレス光沢)があります。 | |||
| 金属・プラスチック・PVC・木・石・コンクリート等あらゆる素材に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/09/17 04:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1489ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920DE-2 200ml ステンレスコート(スパーブライト) |
| EA920DE-13 200ml ステンレスコート(耐熱用) |

