品番 : EA920SW-5
品名 : 400ml ステンレスコート・スプレー(艶有り)
防錆・耐候性・耐薬品性・耐腐食性の表面コーティング剤(つや有り)、温度耐性300℃まで!
仕様
| 商品名 | Stainless Steel Spray bright grade | 内容量 | 400ml |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 耐熱温度 | ―50~300℃ |
| 色 | メタリックブライト | 硬化時間 | 10~12時間 |
| 可使時間 | 10分 | 密度 | 0.9g/cm3 |
| つや有りタイプ | |||
| ステンレス材の表面補修に | |||
| 屋内外で使用可能 | |||
| 耐薬品性、耐腐食性、耐候性に優れています。 | |||
| <使用用途> トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理 |
|||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/01 02:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920SW-5 400ml ステンレスコート・スプレー(艶有り) |
| EA920SW-5B 400ml ステンレスコート・スプレー(艶有り/12本) |
