詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920SW-5B

品名 : 400ml ステンレスコート・スプレー(艶有り/12本)

防錆・耐候性・耐薬品性・耐腐食性の表面コーティング剤(つや有り)、温度耐性300℃まで!

仕様

商品名 Stainless Steel Spray bright grade 内容量 400ml
使用温度範囲 5~35℃ 耐熱温度 ―50~300℃
色 メタリックブライト 硬化時間 10~12時間
可使時間 10分 密度 0.9g/cm3
入数 12本
つや有りタイプ
ステンレス材の表面補修に
屋内外で使用可能
耐薬品性、耐腐食性、耐候性に優れています。
<使用用途>
トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理
追加説明
カタログ価格

31,600 円(税抜)/ 34,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 23:38現在)

商品入数 12 販売単位 箱
カタログページ 1489ページ
バリエーション一覧
EA920SW-5 400ml ステンレスコート・スプレー(艶有り)
EA920SW-5B 400ml ステンレスコート・スプレー(艶有り/12本)
ウェブカタログ画像
※12本入
  • ※12本入
  • 色:メタリックブライト

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top