詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920EA-26

品名 : 430ml デザインボンド(貼ってはがせる/強力型)

仕様

メーカー 3M 型番 K/D/B
適用材質 紙 容量 430ml
使用温度範囲 室温(18℃以上推奨) 色 乳白色
硬化時間 無し 主成分 アクリル樹脂
中接着型(貼ってはがせる・強力)
ポスター、写真等、印刷物の一時的なパネル貼りや、新聞、雑誌のスクラップ、デザインの版下作業など各種型紙(うすい材料)の一時接着に最適
広い面でもむらなく面接着できるスプレータイプ
接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
ワンタッチで手を汚さずのりづけできます。
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 16:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1805ページ

代替品

EA765MB-70
  • 品番

    EA765MB-70

  • コメント

    違い:のりタイプ、容量など

バリエーション一覧
EA920EA-26 430ml デザインボンド(貼ってはがせる/強力型)
EA920EA-27 430ml デザインボンド(貼ってはがせる)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top