品番 : EA920EA-27
品名 : 430ml デザインボンド(貼ってはがせる)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | D/B L |
|---|---|---|---|
| 用途 | 薄い材料の一時接着 | 適用材質 | 紙 |
| 容量 | 430ml | 使用温度範囲 | 室温(18℃以上推奨) |
| 色 | 乳白色 | 硬化時間 | 無し |
| 主成分 | アクリル樹脂 | ||
| 弱接着(貼り剥がし可能) | |||
| カンプ、版下制作、レイアウトなどデザイン作業に最適 | |||
| スプレータイプののりなので、広い面でもむらなく面接着できます。 | |||
| 再接着タイプなので、うすい材料の一時接着に便利です。 | |||
| 接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。 | |||
| ワンタッチで手を汚さずのりづけできます。 | |||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。完全硬化時間とは異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/23 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1805ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920EA-26 430ml デザインボンド(貼ってはがせる/強力型) |
| EA920EA-27 430ml デザインボンド(貼ってはがせる) |
ウェブカタログ画像
拡大
