品番 : EA920F
品名 : 420ml ラストリムーバー(酸性・錆除り)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1028 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ラストリムーバー | 内容量 | 420ml |
| サイズ | φ65×200㎜ | 液性 | 酸性 |
| 成分 | リン酸、界面活性剤 | 重量 | 470g |
| 金属表面のサビを強力に除去する、金属用脱錆剤 | |||
| 鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去に (※塗装面、酸化被膜等の特殊な表面処理を施した面、アルミ製品、メッキ製品、美術品・骨董品、貴金属、刀剣、食器類、刃物などへのご使用はお控えください。) |
|||
| 鉄の少量の錆及び非鉄金属の錆には、水で2~3倍に希釈してご使用ください。 | |||
| 有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/22 05:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1509ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920F 420ml ラストリムーバー(酸性・錆除り) |
| EA920F-4 1ガロン ラストリムーバー(酸性・錆除り) |
