詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920F-4

品名 : 1ガロン ラストリムーバー(酸性・錆除り)

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1029
商品名 ラストリムーバー 内容量 3.785L(1ガロン)
サイズ 210(W)×105(D)×275(H)mm 液性 酸性
成分 リン酸、界面活性剤 重量 3.8kg
金属表面のサビを強力に除去する、金属用脱錆剤
鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去に
(※塗装面、酸化被膜等の特殊な表面処理を施した面、アルミ製品、メッキ製品、美術品・骨董品、貴金属、刀剣、食器類、刃物などへのご使用はお控えください。)
鉄の少量の錆及び非鉄金属の錆には、水で2~3倍に希釈してご使用ください。
有機則規制外商品
追加説明
カタログ価格

6,730 (税抜)/ 7,403 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/17 20:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1509ページ
バリエーション一覧
EA920F 420ml ラストリムーバー(酸性・錆除り)
EA920F-4 1ガロン ラストリムーバー(酸性・錆除り)
ウェブカタログ画像
  • 金属パーツに\n※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top