詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920KA

品名 : 435ml スーパー5-56潤滑・防錆剤

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 2005
商品名 スーパー5-56 内容量 435ml
サイズ φ66×200㎜ 成分 鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
使用温度範囲 -20~150℃ 重量 430g
入数 1本
厳しい条件下でも強力な性能を発揮する、耐熱・耐圧性にすぐれた長期防錆・潤滑剤
●ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナットなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿に
●機械類、金型などの日常保守に
フッ素樹脂(PTFE)と極圧剤を配合。
可動部をはじめ高温部や極圧部・高荷重部の性能を最大限に引き出します。
特殊添加剤の働きで、金属表面の極めて微小な穴や隙間にも浸透し、強力な被膜を形成。
湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、サビの発生を長期間防ぎます。
有機則規制外商品
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/12 15:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1507ページ
バリエーション一覧
EA920KA-7 70ml スーパー5-56潤滑・防錆剤
EA920KA 435ml スーパー5-56潤滑・防錆剤
EA920KA-1A 435ml スーパー5-56潤滑・防錆剤(20本)
ウェブカタログ画像
  • スライドドアのレールに
  • ボンネットのロック部分に

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top