品番 : EA920KA-1A
品名 : 435ml スーパー5-56潤滑・防錆剤(20本)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 2005 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スーパー5-56 | 内容量 | 435ml |
| サイズ | φ66×200㎜ | 成分 | 鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 |
| 使用温度範囲 | -20~150℃ | 重量 | 430g |
| 入数 | 20本 | ||
| 厳しい条件下でも強力な性能を発揮する、耐熱・耐圧性にすぐれた長期防錆・潤滑剤 | |||
| ●ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナットなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿に ●機械類、金型などの日常保守に |
|||
| フッ素樹脂(PTFE)と極圧剤を配合。 可動部をはじめ高温部や極圧部・高荷重部の性能を最大限に引き出します。 |
|||
| 特殊添加剤の働きで、金属表面の極めて微小な穴や隙間にも浸透し、強力な被膜を形成。 湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、サビの発生を長期間防ぎます。 |
|||
| 有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1507ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920KA-7 70ml スーパー5-56潤滑・防錆剤 |
| EA920KA 435ml スーパー5-56潤滑・防錆剤 |
| EA920KA-1A 435ml スーパー5-56潤滑・防錆剤(20本) |
