品番 : EA920KS
品名 : 4本組 防錆潤滑スプレーセット(ケース入)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 320ml 浸透防錆・潤滑剤(5-56) 430ml 防錆剤(3-36) 300ml グリースメイト 420ml シリコンルブスプレー |
ケースサイズ | 287(W)×221(D)×78(H)mm |
| 広く使われている4種類の防錆潤滑スプレーをセットしました。 | |||
| ケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,120 円(税抜)/ 4,532 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/12 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1507ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA920A : 320ml 浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56) |
| セット商品 | EA920K-1 : 430ml 3-36 防錆剤 |
| セット商品 | EA920CB : 300ml グリースメイト(グリーススプレー) |
| セット商品 | EA920AE-18 : 420ml シリコーンオイルスプレー |
ウェブカタログ画像
拡大
