品番 : EA920PB-15B
品名 : 5.0kg クレーンブーム用グリース
仕様
使用温度範囲 | -20~120℃ | カラー | 白 |
---|---|---|---|
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能 | |||
自走式やジブクレーンのブームに最適です。 | |||
ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。 | |||
リチウム系 | |||
NLGI1-2 | |||
仕様 | ペースト | 粘度 | 320m㎡/sec |
内容量 | 5kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,100 円(税抜)/ 37,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 11:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 1570ページ |
代替品
|
|
|
バリエーション一覧 |
---|
EA920PB-15 400ml クレーンブーム用グリーススプレー |
EA920PB-15B 5.0kg クレーンブーム用グリース |