詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920PB-15C

品名 : 400ml クレーンブーム用グリーススプレー

仕様

内容量 400ml カラー
仕様 NLGI-1~2 形状 スプレー
使用温度範囲 -20~120℃ 粘度 320m㎡/sec
シリコンフリー
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能
自走式やジブクレーンのブームに最適です。
ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。
ミネラルオイル基(320m㎡/s)+リチウム
プラスチックも侵しません。
リチウム系
追加説明
カタログ価格

4,810 (税抜)/ 5,291 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/13 04:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1504ページ

代替品

EA920TD
  • 品番

    EA920TD

  • コメント

    容量:340ml、赤褐色、温度範囲

バリエーション一覧
EA920PB-15C 400ml クレーンブーム用グリーススプレー
EA920PB-15D 5.0kg クレーンブーム用グリース
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top