品番 : EA920PB-15D
品名 : 5.0kg クレーンブーム用グリース
仕様
| 内容量 | 5kg | カラー | 白 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | NLGI-1~2 | 形状 | ペースト |
| 使用温度範囲 | -20~120℃ | 粘度 | 320m㎡/sec |
| シリコンフリー | |||
| ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能 | |||
| 自走式やジブクレーンのブームに最適です。 | |||
| ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。 | |||
| ミネラルオイル基(320m㎡/s)+リチウム | |||
| プラスチックも侵しません。 | |||
| リチウム系 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/29 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1504ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920PB-15C 400ml クレーンブーム用グリーススプレー |
| EA920PB-15D 5.0kg クレーンブーム用グリース |


