品番 : EA920PB-2B
品名 : 1.0kg 焼付き防止剤(高温ねじ用)
仕様
| 内容量 | 1kg | 色 | 灰黒 |
|---|---|---|---|
| 耐熱温度範囲 | -40~1200℃ | ||
| ガスタービン設備等の高温下における締付ボルト等に推奨。 | |||
| ネジ素材と反応せず、取り外したネジは再利用可能です。 | |||
| 一定した締め付けトルクが得られ、カジリや固着を防ぎます。 | |||
| タービン設備の締め付けボルトや金型の組み付けボルト。自動車のエンジン周りのボルトやキャリパー及びピストンなどに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/20 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1511ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920PB-0.5 400ml 焼付き防止スプレー(高温ねじ用) |
| EA920PB-1B 250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・刷毛付) |
| EA920PB-2B 1.0kg 焼付き防止剤(高温ねじ用) |
ウェブカタログ画像
拡大

