品番 : EA920PB-0.5
品名 : 400ml 焼付き防止スプレー(高温ねじ用)
仕様
内容量 | 400ml | 色 | 灰黒 |
---|---|---|---|
耐熱温度範囲 | -40~1200℃ | ||
スプレータイプ | |||
ガスタービン設備等の高温下における締付ボルト等に推奨。 | |||
ネジ素材と反応せず、取り外したネジは再利用可能です。 | |||
一定した締め付けトルクが得られ、カジリや固着を防ぎます。 | |||
タービン設備の締め付けボルトや金型の組み付けボルト。自動車のエンジン周りのボルトやキャリパー及びピストンなどに。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2025/05/04 08:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1560ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA920PB-0.5 400ml 焼付き防止スプレー(高温ねじ用) |
EA920PB-1B 250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・刷毛付) |
EA920PB-2B 1.0kg 焼付き防止剤(高温ねじ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)