品番 : EA920SW-3
品名 : 400ml アルミコート・スプレー
アルミニウム顔料により、腐食保護に優れています
仕様
| 商品名 | A-100 | 内容量 | 400ml |
|---|---|---|---|
| 可使時間 | 10分 | 硬化時間 | 4~6時間 |
| 表面仕上がり | ツヤ消し | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| 耐熱温度 | ―50~800℃ | ||
| 高い防錆性能 | |||
| 約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します | |||
| 耐熱温度が最大800℃と非常に高いのが特長です | |||
| 耐候性に優れており、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります | |||
| 屋内外で利用できます。 | |||
| 摩耗防止効果 | |||
| 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。 |
|||
| 冷凍、空調機器の腐食防止に | |||
| アルミフィンの保護、エアコンや換気システム、パイプライン、炉設備、機械のハウジングなどに | |||
| アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/12 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0044ページ 1489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920SW-3 400ml アルミコート・スプレー |
| EA920SW-3B 400ml アルミコート・スプレー(12本) |
