品番 : EA920SW-3B
品名 : 400ml アルミコート・スプレー(12本)
アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れています
仕様
| 商品名 | A-100 | 内容量 | 400ml |
|---|---|---|---|
| 可使時間 | 10分 | 硬化時間 | 4~6時間 |
| 表面仕上がり | ツヤ消し | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| 耐熱温度 | ―50~800℃ | 入数 | 12本 |
| 高い防錆性能 | |||
| 約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します | |||
| 耐熱温度が最大800℃と非常に高いのが特長です | |||
| 耐候性に優れており、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります | |||
| 屋内外で利用できます。 | |||
| 摩耗防止効果 | |||
| 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。 |
|||
| 冷凍、空調機器の腐食防止に | |||
| アルミフィンの保護、エアコンや換気システム、パイプライン、炉設備、機械のハウジングなどに | |||
| アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/13 06:00現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0044ページ 1489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920SW-3 400ml アルミコート・スプレー |
| EA920SW-3B 400ml アルミコート・スプレー(12本) |
