品番 : EA920SW-3GA
品名 : 400ml アルミコート・スプレー(ガン付/4本)
冷凍、空調機器の腐食防止に
仕様
内容量 | 400ml | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
---|---|---|---|
色 | 銀 | 表面仕上がり | つや消し |
耐熱温度 | -50~800℃ | 可使時間 | 10分 |
硬化時間 | 4~6時間 | ガンサイズ | 135×25×130mm |
入数 | 4本 | ||
摩耗防止効果 | |||
約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します | |||
耐熱温度が最大800℃と非常に高いのが特長です | |||
耐候性に優れており、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります | |||
屋内外で利用できます。 | |||
摩耗防止効果 | |||
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。 |
|||
冷凍、空調機器の腐食防止に | |||
アルミフィンの保護、エアコンや換気システム、パイプライン、炉設備、機械のハウジングなどに | |||
手を汚す事が無く、指が疲れる事が無いので作業の効率も格段にアップします。 | |||
EA920SW-3のガン付4本セット | |||
クリアバッグ付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 03:45現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0046ページ 1553ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA920SW-3 : 400ml アルミコート・スプレー |
セット商品 | EA927SF-115 : 300x100x250mm トートバッグ(透明/Sサイズ) |
セット商品 | EA942DM-200 : スプレー缶用ガン |