品番 : EA920SW-4
品名 : 400ml ステンレスコート・スプレー(艶消し)
防錆・耐候性の表面コーティング(つや消し)、温度耐性300℃まで!
仕様
| 商品名 | Stainless Steel Spray | 内容量 | 400ml |
|---|---|---|---|
| 可使時間 | 10分 | 硬化時間 | 4~6時間 |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 耐熱温度 | ―50~300℃ |
| 表面仕上がり | ツヤ消し | ||
| 摩耗防止効果 | |||
| 耐候性があります。 | |||
| 損傷したステンレス部品の補修に | |||
| 耐候性に優れており、屋外でのあらゆる用途に使用できます | |||
| 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。 |
|||
| <使用用途> ステンレス部品の補修、屋外でのあらゆる用途に、トラック・トレーラーのボディに、外観の美化に、サイロ・パイプラインに |
|||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/16 06:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920SW-4 400ml ステンレスコート・スプレー(艶消し) |
| EA920SW-4B 400ml ステンレスコート・スプレー(艶無し/12本) |
