品番 : EA920SW-4B
品名 : 400ml ステンレスコート・スプレー(艶無し/12本)
防錆・耐候性の表面コーティング(つや消し)、温度耐性300℃まで!
仕様
| 商品名 | Stainless Steel Spray | 内容量 | 400ml |
|---|---|---|---|
| 可使時間 | 10分 | 硬化時間 | 4~6時間 |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 耐熱温度 | ―50~300℃ |
| 表面仕上がり | ツヤ消し | 入数 | 12本 |
| 摩耗防止効果 | |||
| 耐候性があります。 | |||
| 損傷したステンレス部品の補修に | |||
| 耐候性に優れており、屋外でのあらゆる用途に使用できます | |||
| 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。 |
|||
| <使用用途> ステンレス部品の補修、屋外でのあらゆる用途に、トラック・トレーラーのボディに、外観の美化に、サイロ・パイプラインに |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,900 円(税抜)/ 40,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/16 06:43現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920SW-4 400ml ステンレスコート・スプレー(艶消し) |
| EA920SW-4B 400ml ステンレスコート・スプレー(艶無し/12本) |
