詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920TA-5

品名 : 420ml ガスケットリムーバー

仕様

メーカー スリーボンド 型番 3911D
内容量 420ml 使用温度範囲 0~40℃
入数 1本
非塩素系ガスケットリムーバー
固形・液状ガスケットの除去、各種汚れの除去に。
剥離性に優れており固形ガスケットや硬化後の液状ガスケットに吹き付けることで、シール剤の除去作業を容易にします。
塩素系溶剤を使用していませんので、環境に優しい製品です。
【注意事項】
・使用する箇所の形状に応じて通常のスプレーボタンとノズル付ボタンとを選択してください。
・ガスケットリムーバーが付いてはいけない箇所には、あらかじめ新聞紙などでマスキングしてから使用してください。
・吹き付け箇所から5~10cm離して適量をスプレーしてください。
・5~10分後、ガスケットやパッキンが膨張・軟化しますのでヘラなどで剥がしてください。一度で剥がれない場合は繰り返し行ってください。
・処理後は表面のカスなどをブラシやウエス等で拭き取ってください。
・使用後はノズルの穴づまりを防ぐため缶を逆さまにして空箱などに向け、2秒間スプレーしてください。
・保管の際は、直射日光の当たる所、40℃以上になる所や錆の発生しやすい水のかかりやすい所、湿気の多い所や凍結する所に置かないでください。
・廃棄の際、中味を使い切ってから火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから捨ててください。
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/12 15:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1456ページ
バリエーション一覧
EA920TA-5 420ml ガスケットリムーバー
EA920TA-5B 420ml ガスケットリムーバー(20本)
ウェブカタログ画像
入数:1本
  • 入数:1本

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top