詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920TA-5B

品名 : 420ml ガスケットリムーバー(20本)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 3911D
特長 (1)塩素系溶剤を含有していません。
(2)剥離性に優れ、こびりついた固形や液状ガスケットを簡単に剥がせます。
(3)剥離作業の効率がアップします。
内容量 420ml
使用温度範囲 0~40℃ 無色
入数 20本
固形・液状ガスケットの除去、各種汚れの除去に。
使用する箇所の形状に応じて通常のスプレーボタンとノズル付ボタンを選択して下さい。
ガスケットリムーバーが付いてはいけない箇所には、あらかじめ新聞紙などでマスキングしてから使用して下さい。
吹き付け箇所から5~10cm離して適量をスプレーして下さい。
5~10分後、ガスケットやパッキンが膨張・軟化しますのでヘラなどで剥がして下さい。1度で剥がれない場合は繰り返し行って下さい。
処理後は表面のカスなどをブラシやウエス等で拭き取って下さい。
使用後はノズルの穴づまりを防ぐため缶を逆さまにして空箱などに向け、2秒間スプレーして下さい。
保管の際は、直射日光の当たる所、40℃以上になる所や錆の発生しやすい水のかかりやすい所、湿気の多い所や凍結する所に置かないで下さい。
廃棄の際、中味を使い切ってから火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから捨てて下さい。
追加説明
カタログ価格

58,400 (税抜)/ 64,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 10:39現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 1456ページ
バリエーション一覧
EA920TA-5 420ml ガスケットリムーバー
EA920TA-5B 420ml ガスケットリムーバー(20本)
ウェブカタログ画像
20本入り
  • 20本入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top