品番 : EA921A-1
品名 : 420ml 電子機器クリーナー
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | パンドー 29D |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 420ml | 成分 | 石油系溶剤 |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | 色 | 無色 |
| 入数 | 1本 | ||
| 電気電子機械、精密機械、一般機械、輸送用機械の洗浄 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/12 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1508ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA921A-1 420ml 電子機器クリーナー |
| EA921A-1B 420ml 電子機器クリーナー(20本) |
ウェブカタログ画像
拡大
