詳細表示

このページのURL:

品番 : EA921A-1B

品名 : 420ml 電子機器クリーナー(20本)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 パンドー 29D
内容量 420ml 成分 石油系溶剤
使用温度範囲 0~40℃ 無色
入数 20本
電気電子機械、精密機械、一般機械、輸送用機械の洗浄
追加説明
カタログ価格

50,000 (税抜)/ 55,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 11:40現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 1508ページ
バリエーション一覧
EA921A-1 420ml 電子機器クリーナー
EA921A-1B 420ml 電子機器クリーナー(20本)
ウェブカタログ画像
20本入り
  • 20本入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top