品番 : EA922-4A
品名 : 4.0kg 厨房用強力油汚れ洗浄剤
グリスフィルターやレンジフード等に付着、カーボン化した油汚れをすばやく分解
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 4361 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | グリラーNEO | 用途 | 強力動植物系油脂洗浄、油汚れエアコン洗浄用前処理 |
| 内容量 | 4kg | 液体 | アルカリ性 |
| 使用希釈倍率 | 原液~10倍 | ||
| 泡切れが良く作業効率向上 | |||
| 空調機の油汚れにも最適 | |||
| リモネン配合で、ほのかなシトラスの香り | |||
| ノズル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922-4A 4.0kg 厨房用強力油汚れ洗浄剤 |
| EA922-10A 10kg 厨房用強力油汚れ洗浄剤 |
| EA922-20A 20kg 厨房用強力油汚れ洗浄剤 |
