詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922-10A

品名 : 10kg 厨房用強力油汚れ洗浄剤

グリスフィルターやレンジフード等に付着、カーボン化した油汚れをすばやく分解

仕様

メーカー 横浜油脂工業(Linda) 型番 4362
商品名 グリラーNEO 用途 強力動植物系油脂洗浄、油汚れエアコン洗浄用前処理
内容量 10kg 液体 アルカリ性
使用希釈倍率 原液~10倍
泡切れが良く作業効率向上
空調機の油汚れにも最適
リモネン配合で、ほのかなシトラスの香り
追加説明
カタログ価格

13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 06:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2133ページ
バリエーション一覧
EA922-4A 4.0kg 厨房用強力油汚れ洗浄剤
EA922-10A 10kg 厨房用強力油汚れ洗浄剤
EA922-20A 20kg 厨房用強力油汚れ洗浄剤
ウェブカタログ画像
  • 洗浄メカニズム
  • グリスフィルター洗浄
  • 焦げ付き汚れ・レンジフード洗浄
  • 泡切れ比較

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top