品番 : EA922AB-142
品名 : 5.0kg 融雪剤
仕様
| メーカー | コンパル | 型番 | 007992 |
|---|---|---|---|
| 主原料 | 尿素、金属防錆剤 | 内容量 | 5㎏ |
| サイズ(W×D×H)mm | 330×480×60 | ||
| エントランス、階段、駐車スペース等の凍結防止・融雪に。 | |||
| アイスバーン(水分が凍結した場所)の溶かしたいところに散布するだけで短時間でシャーベット状になり除雪しやすくなります。 | |||
| 尿素を成分とした無塩タイプで従来の塩化剤(塩化カルシウム)と異なり、金属腐食やコンクリート腐食の懸念が少ないため安心して散布できます。 | |||
| 塩化剤と同様に速効性があり、又持続性にも優れているため事前散布・事後散布とも効果的です。(散布後約30分) | |||
| 植物への影響が少なく環境に優しい製品です。 | |||
| ※注意:マイナス15度以下では使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/02/14 16:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2472ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AB-142 5.0kg 融雪剤 |
| EA922AB-143 10.0kg 融雪剤 |
ウェブカタログ画像
拡大

