詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AB-143

品名 : 10.0kg 融雪剤

仕様

メーカー コンパル 型番 028669
主原料 尿素、金属防錆剤 内容量 10㎏
サイズ(W×D×H)mm 390×530×70
エントランス、階段、駐車スペース等の凍結防止・融雪に。
アイスバーン(水分が凍結した場所)の溶かしたいところに散布するだけで短時間でシャーベット状になり除雪しやすくなります。
尿素を成分とした無塩タイプで従来の塩化剤(塩化カルシウム)と異なり、金属腐食やコンクリート腐食の懸念が少ないため安心して散布できます。
塩化剤と同様に速効性があり、又持続性にも優れているため事前散布・事後散布とも効果的です。(散布後約30分)
植物への影響が少なく環境に優しい製品です。
※注意:マイナス15度以下では使用できません。
追加説明
カタログ価格

4,970 円(税抜)/ 5,467 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 135

(2026/11/20 05:41現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 2472ページ

代替品

EA922AB-142
  • 品番

    EA922AB-142

  • コメント

    違い:内容量など

バリエーション一覧
EA922AB-142 5.0kg 融雪剤
EA922AB-143 10.0kg 融雪剤
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top