詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AB-201

品名 : 3.0L カーシャンプー(超濃縮)

泡モコモコタイプ!泡切れが良い カーシャンプー

仕様

メーカー チップトップ(TIPTOP) 型番 IK-02-03
内容量 3L サイズ 180(W)×110(D)×220(H)mm
材質 水、界面活性成分、香料
超濃縮タイプで頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。
キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包んで落とします。
洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応。
コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません
希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください)
柑橘系の香り
中性
追加説明
カタログ価格

3,350 (税抜)/ 3,685 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/09/16 13:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0360ページ
バリエーション一覧
EA922AB-201 3.0L カーシャンプー(超濃縮)
EA922AB-202 10.0L カーシャンプー(超濃縮)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top