品番 : EA922AB-202
品名 : 10.0L カーシャンプー(超濃縮)
泡モコモコタイプ!泡切れが良い カーシャンプー
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | IK-02-10 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 10L | サイズ | 245(W)×245(D)×245(H)mm |
| 材質 | 水、界面活性成分、香料 | ||
| 超濃縮タイプで頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。 | |||
| キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包んで落とします。 | |||
| 洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応。 | |||
| コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません | |||
| 希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください) | |||
| 柑橘系の香り | |||
| 中性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,340 円(税抜)/ 10,274 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AB-201 3.0L カーシャンプー(超濃縮) |
| EA922AB-202 10.0L カーシャンプー(超濃縮) |
