品番 : EA922AD-10
品名 : 10L アドブルー(尿素水)
仕様
| 内容量 | 10L | 材質 | 尿素水 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 240(W)×240(D)×240(H)mm | ノズル口径 | φ20mm(先端) |
| ノズル外径 | 30㎜ | ノズル長 | 200~400mm |
| 車から排出される窒素酸化物を水と窒素に分解し、地球環境を守ります。 | |||
| バックインボックス・専用ロングノズル同梱。 | |||
| 使用期限は30℃以下の場合1年、25℃以下の場合2年。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/11/01 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0364ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AD-10 10L アドブルー(尿素水) |
| EA922AD-20 20L アドブルー(尿素水) |
