詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AD-20

品名 : 20L アドブルー(尿素水)

仕様

内容量 20L 材質 尿素水
サイズ 300(W)×300(D)×300(H)mm ノズル口径 φ20mm(先端)
ノズル外径 30㎜ ノズル長 200~400mm
車から排出される窒素酸化物を水と窒素に分解し、地球環境を守ります。
バックインボックス・専用ロングノズル同梱。
使用期限は30℃以下の場合1年、25℃以下の場合2年。
追加説明
カタログ価格

7,030 円(税抜)/ 7,733 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 0364ページ
バリエーション一覧
EA922AD-10 10L アドブルー(尿素水)
EA922AD-20 20L アドブルー(尿素水)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top