品番 : EA922AE-102
品名 : 300ml スーパークーラント補充液(ブルー)
仕様
| 商品名 | スーパークーラント | 用途 | クーラントの補充液として |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 300ml | 液体色 | ブルー |
| 成分 | エチレングリコール・防錆剤 | 耐用年数 | 約6年 ※LLCを全て当該商品に入替えた場合 |
| pH | 8.8(原液 23±5℃) | 凍結温度 | -40℃以下(原液) |
| 高品質の有機酸系防錆剤を配合することで、あらゆる金属に対し優れた防錆、防蝕効果を発揮します | |||
| 50%に希釈済みですので、そのままご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/27 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0312ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AE-101 300ml スーパークーラント補充液(ピンク) |
| EA922AE-102 300ml スーパークーラント補充液(ブルー) |
| EA922AE-103 300ml スーパークーラント補充液(イエロー) |
