品番 : EA922AE-31
品名 : 180ml エンジンオイル添加剤(ガソリン車用)
仕様
メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 2126 |
---|---|---|---|
商品名 | オイルシステム ガソリン車用 | 内容量 | 180ml |
サイズ(W×D×H)mm | 80×35×198 | 重量(g) | 212 |
成分 | 液体チタン、有機モリブデン、耐摩耗剤、清浄分散剤、酸化防止剤、鉱物油 | 用途 | 四輪ガソリン自動車専用 エンジンオイル添加剤 |
ガソリンエンジンの潤滑性能を大幅にアップ! エンジンを保護しながら、パフォーマンスを向上。 | |||
液体チタン配合で金属面への油膜吸着を強化し、潤滑性能を向上。 | |||
フリクションロスを低減し、俊敏なレスポンスを実現。 | |||
潤滑性能を向上させ、メカニカルノイズを抑制。 | |||
エンジン内の摩耗を防いで、エンジンを保護。 | |||
強い清浄分散効果で、オイルの劣化を防止。 | |||
※API規格、SAE規格のすべてのオイルグレードに対応しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/05/02 10:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0377ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA922AE-32 400ml エンジンオイル添加剤(ディーゼル車用) |
EA922AE-31 180ml エンジンオイル添加剤(ガソリン車用) |