詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AJ-104

品名 : 500g コケ・カビ・黒ずみ用クリーナー

仕様

メーカー アサヒペン 型番 S035
容量 500g 成分 次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.7%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
使用量の目安 吸いこみが少ない面:1㎡当たり110~150回スプレー
吸いこみが多い面:1㎡当たり250~380回スプレー
使用面積 吸いこみが少ない面:4.0~5.5㎡ (タタミ2.5~3.4枚分)
吸いこみが多い面:1.6~2.4㎡ (タタミ1~1.5枚分)
液性 アルカリ性
コンクリ-ト、レンガなどの外壁や塀に付着したコケ、カビ汚れ、黒ずみ、藻の除去に
泡状なので壁面でも有効成分がとどまって浸透し、ガンコなコケ・カビはもちろん黒ずみまで洗浄します。
【使用方法】
①ノズルの先端を「出」にきちんと合わせる。(顔に向けて操作しない)
②15cm離して汚れを覆うように直接スプレーし、10~15分放置する。
※汚れが取れない場合は、柄つきスポンジなどでこすり洗いをする。
※厚みのあるコケを除去する場合は、スクレーパーなどでこそぎとる。
③充分に水で洗い流す。
※一度で汚れが取れない場合は、繰り返し作業する。
④使用後はノズル先端を「止」に合わせ、冷暗所に立てて保管する。作業後は必ず手を洗う。
※使用できない箇所
●木材
●ホーロー、アルミ、真ちゅう等の金属製品(サビの原因になる)
●大理石
●砂壁、繊維壁、しっくい
●獣毛のハケ、ブラシ
●劣化した塗装面(はがれることがあるので目立たないところで試す)
追加説明
カタログ価格

1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/12 18:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA922AJ-104 500g コケ・カビ・黒ずみ用クリーナー
EA922AJ-105 800g コケ・カビ・黒ずみ用クリーナー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top