品番 : EA922AJ-105
品名 : 800g コケ・カビ・黒ずみ用クリーナー
仕様
| メーカー | アサヒペン | 型番 | S027 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 800g | 成分 | 次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.7%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) |
| 使用量の目安 | 吸いこみが少ない面:1㎡当たり110~150回スプレー 吸いこみが多い面:1㎡当たり250~380回スプレー |
使用面積 | 吸いこみが少ない面:6.5~8.8㎡ (タタミ4~5.5枚分) 吸いこみが多い面:2.5~4.0㎡ (タタミ1.5~2.5枚分) |
| 液性 | アルカリ性 | ||
| コンクリ-ト、レンガなどの外壁や塀に付着したコケ、カビ汚れ、黒ずみ、藻の除去に | |||
| 泡状なので壁面でも有効成分がとどまって浸透し、ガンコなコケ・カビはもちろん黒ずみまで洗浄します。 | |||
| 【使用方法】 ①ノズルの先端を「出」にきちんと合わせる。(顔に向けて操作しない) ②15cm離して汚れを覆うように直接スプレーし、10~15分放置する。 ※汚れが取れない場合は、柄つきスポンジなどでこすり洗いをする。 ※厚みのあるコケを除去する場合は、スクレーパーなどでこそぎとる。 ③充分に水で洗い流す。 ※一度で汚れが取れない場合は、繰り返し作業する。 ④使用後はノズル先端を「止」に合わせ、冷暗所に立てて保管する。作業後は必ず手を洗う。 |
|||
| ※使用できない箇所 ●木材 ●ホーロー、アルミ、真ちゅう等の金属製品(サビの原因になる) ●大理石 ●砂壁、繊維壁、しっくい ●獣毛のハケ、ブラシ ●劣化した塗装面(はがれることがあるので目立たないところで試す) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 03:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AJ-104 500g コケ・カビ・黒ずみ用クリーナー |
| EA922AJ-105 800g コケ・カビ・黒ずみ用クリーナー |
ウェブカタログ画像
拡大
