品番 : EA922AJ-29
品名 : 18L 油分散洗浄剤
優れた分散性能、高い生分解性能を併せ持つ、洗浄効果と環境への配慮を両立した洗浄剤
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 4507 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 機械器具・部品の洗浄、油タンク・コンクリート床・アスファルトの洗浄、作業着・軍手等の付着油の洗浄、流出油分散処理 | 内容量 | 18kg |
| 液性 | 中性 | 使用希釈倍率 | ブラッシング洗浄:10~30倍希釈 高圧洗浄機での洗浄:30~50倍希釈 |
| 優れた分散性能で油の微細化と再付着防止 | |||
| 生分解性72%(DOC法)の分解されやすい、環境対応型 | |||
| 水中等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散、洗浄 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/02 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AJ-29 18L 油分散洗浄剤 |
| EA922AJ-29S 1.0L 油分散洗浄剤 |
