品番 : EA922AJ-29S
品名 : 1.0L 油分散洗浄剤
仕様
メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 4564 |
---|---|---|---|
希釈 | 10~30倍又は30~50倍 | 内容量 | 1L |
中性 | |||
優れた分散性能で油の微細化と再付着防止 | |||
生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤。環境対応型商品です。 | |||
水中等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 47 (2024/05/17 11:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2245ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA922AJ-29 18L 油分散洗浄剤 |
EA922AJ-29S 1.0L 油分散洗浄剤 |