品番 : EA922B-173
品名 : 160mm[強粘着]交換用ロール(ホワイト/3巻120周巻)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | NC-SK1203P |
|---|---|---|---|
| 用途 | カーペット用 | ローラーサイズ | 160(W)×120周巻 |
| 芯内径 | 38mm | 材質 | 基材・芯・はくり紙:紙 粘着剤:合成ゴム系 |
| 入数 | 3巻 | ||
| 強粘着タイプ | |||
| 汎用タイプ | |||
| 各社共通標準サイズ | |||
| めくりやすいななめカットで、お掃除を快適に。 | |||
| ホコリ、髪の毛、ペットの毛、食べかすなど小さいゴミでも逃がさない粘着力。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/11 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922B-173 160mm[強粘着]交換用ロール(ホワイト/3巻120周巻) |
| EA922B-174 160mm[普通粘着]交換用ロール(ホワイト/3巻120周 |
ウェブカタログ画像
拡大
