詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922B-174

品名 : 160mm[普通粘着]交換用ロール(ホワイト/3巻120周

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 NC-SH1203P
用途 カーペット用 ローラーサイズ 160(W)×120周巻
芯内径 38mm 材質 基材・芯・はくり紙:紙
粘着剤:合成ゴム系
入数 3巻
普通粘着タイプ
汎用タイプ
各社共通標準サイズ
めくりやすいななめカットで、お掃除を快適に。
ホコリ、髪の毛、ペットの毛、食べかすなど小さいゴミでも逃がさない粘着力。
追加説明
カタログ価格

480 円(税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/10 14:26現在)

商品入数 3 販売単位 袋
カタログページ 2380ページ
バリエーション一覧
EA922B-173 160mm[強粘着]交換用ロール(ホワイト/3巻120周巻)
EA922B-174 160mm[普通粘着]交換用ロール(ホワイト/3巻120周
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top