品番 : EA922B-224
品名 : 160x610-970mm ロールクリーナー(強力/カーペット用)
仕様
メーカー | ニトムズ | 型番 | C4334 |
---|---|---|---|
商品名 | コロコロハイグレードSC | テープ(mm) | 160(W)×40周巻 |
全長(mm) | 610~970 | 重量(g) | 395 |
芯内径 | 38mm | 用途 | カーペット用 |
材質 | テープ:スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン:ポリプロピレン シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン |
||
強力 | |||
スカットカット | |||
めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り | |||
髪の毛、ホコリ、花粉、ダニに | |||
スパイクドット粘着のため、繊維の間に入り込んで細かいホコリもキャッチ!生地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。 | |||
粘着力・切りやすさ・めくりやすさのバランスがとれています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/06/15 04:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2485ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA922B-223 160x295mm ロールクリーナー(強力/カーペット用) |
EA922B-224 160x610-970mm ロールクリーナー(強力/カーペット用) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA922B-225 : 160mm 交換用ロール(カーペット用/2巻) |
拡大