品番 : EA922BA-12A
品名 : φ54x160mm ロールクリーナー(ウレタン/手袋・掌用)
仕様
メーカー | エクシール | 型番 | HR01-12002 |
---|---|---|---|
ローラーサイズ(mm) | φ54×160 | 用途 | 手袋用 |
材質 | ポリウレタン | 内径 | φ44mm |
ゲル厚み | 3mm | 色 | ブルーグリーン |
使用目安 | 1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。 |
使用方法 | 手のひらで握ったり転がしたりしてご使用ください。 ローラーが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 |
手のひらで握ったり転がしたりして、手袋に付着した汚れを吸着します。 | |||
従来のめくるタイプを圧倒する90%以上の除去率! | |||
水洗いで1~2年繰り返し使えます。 | |||
抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。 | |||
ローラー部分にシリコーンを使用していません。 | |||
柔らかく厚みのあるゲルが手袋の凹凸になじみ、ゴミやほこりをしっかり吸着します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 02:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA922BA-11A φ54x100mm ロールクリーナー(ウレタン/手袋・掌用) |
EA922BA-12A φ54x160mm ロールクリーナー(ウレタン/手袋・掌用) |